front画像_1
住商モンブラン
ジャケット メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
白/ネイビー
白/ネイビー
ターコイズ/ライトグレー
ネイビー/ライトグレー
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84784536
品番
PP202-19-S
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
白/ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
機能
制菌、吸汗速乾、制電、防汚
素材
ソフトラチネ
性別
メンズ