front画像_1
住商モンブラン
ジャケット メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー/ライトグレー
白/ネイビー
ターコイズ/ライトグレー
ネイビー/ライトグレー
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84784764
品番
PP202-91-4L
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
ネイビー/ライトグレー
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
82
機能
制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚
素材
ストレッチソフトラチネ
性別
メンズ