曜日別特売
1A032-100-230 ナースウォーカー203 アシックス 84792017

front画像_1

1A032-100-230 ナースウォーカー203 アシックス 84792017
1A032-100-230 ナースウォーカー203 アシックス 84792017

ナースウォーカー203

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)23
ホワイト×ホワイト
内容量1足(1足)注文コード84792017品番1A032-100-230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ホワイト×ホワイトタイプベルトタイプサイズ(cm)23標準質量(g/片足)約175(23.5cm)機能つま先ラウンド足幅3E相当性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84792385
2025-09-29
用途: 医療業務

小さいというレビューを見て0.5大きなサイズを選びましたが、それでもやや小さく感じています。
幅が3Eですが狭いです。
ただ、全体的な造りも良く軽いので歩くのが楽です

対象商品 : 84792385
2025-06-19
用途: 倉庫内作業
おもしろ屋ささき物流部卸売・小売業

以前、同商品の色違いを二回購入して使用していましたが軽量で倉庫内をピッキング作業で歩き回っても疲れないので気に入って使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする