FMC700-001-265 ケアウォーカー700 アシックス 84792839

front画像_1

FMC700-001-265 ケアウォーカー700 アシックス 84792839
FMC700-001-265 ケアウォーカー700 アシックス 84792839

ケアウォーカー700

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
ブラック×ブラック
内容量1足(1足)注文コード84792839品番FMC700-001-265
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様つま先ラウンドブラック×ブラックタイプベルトタイプサイズ(cm)26.5標準質量(g/片足)約190(23.5cm)足幅2E相当性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 介護業務
医療・福祉・介護関連業

3足目のリピーターです。履きやすく、きつすぎず、調整しやすく、ほかに履けなくなってしまいました。

対象商品 : 84792638
2025-08-27
用途: 看護師業務と普段履き
その他業種

この靴履いたら、他は、はけません
値段も、安くなり、モノタロウさん感謝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする