曜日別特売
FMC700-001-280 ケアウォーカー700 アシックス 84792866

front画像_1

FMC700-001-280 ケアウォーカー700 アシックス 84792866
FMC700-001-280 ケアウォーカー700 アシックス 84792866

ケアウォーカー700

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)28
ブラック×ブラック
内容量1足(1足)注文コード84792866品番FMC700-001-280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様つま先ラウンドブラック×ブラックタイプベルトタイプサイズ(cm)28標準質量(g/片足)約190(23.5cm)足幅2E相当性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 介護業務
医療・福祉・介護関連業

3足目のリピーターです。履きやすく、きつすぎず、調整しやすく、ほかに履けなくなってしまいました。

対象商品 : 84792638
2025-08-27
用途: 看護師業務と普段履き
その他業種

この靴履いたら、他は、はけません
値段も、安くなり、モノタロウさん感謝しています。

1が参考にしています
2026-02-20
用途: 介護現場で使用
建設業・工事業

以前にも購入していましたが使用感もよく足が楽でとても満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする