曜日別特売
FMN101-01-235 ナースウォーカー101 アシックス 84792936

front画像_1

FMN101-01-235 ナースウォーカー101 アシックス 84792936
FMN101-01-235 ナースウォーカー101 アシックス 84792936

ナースウォーカー101

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足(1足)注文コード84792936品番FMN101-01-235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様つま先ラウンド材質アッパー:人工皮革製+合成繊維製 アウターソール:合成底ホワイトタイプベルトタイプサイズ(cm)23.5足幅3E相当性別男女兼用

商品説明動画

asics 2024 メディカルユニフォーム
asics 2024 メディカルユニフォーム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84792927
2024-09-14
用途: 看護業務
その他業種

今まで履いたどのナースシューズより、足にフィットして軽く、どんなに歩いても疲れません。一度仕事中転倒して骨折したことがあるので、シューズ選びはとても慎重にしていますが、こらからはこのシューズに決めました。リピートしていきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする