曜日別特売
FMN201-0113-225 ナースウォーカー201 アシックス 84793067

front画像_1

FMN201-0113-225 ナースウォーカー201 アシックス 84793067
FMN201-0113-225 ナースウォーカー201 アシックス 84793067
FMN201-0113-225 ナースウォーカー201 アシックス 84793067

ナースウォーカー201

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足(1足)注文コード84793067品番FMN201-0113-225
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様つま先ラウンドホワイト×ライトグレーサイズ(cm)22.5標準質量(g/片足)約195(23.5cm)足幅3E相当性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする