front画像_1
アシックス
ナースウォーカー201
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
全15種類を一覧で見る
内容量
1足(1足)
注文コード
84793094
品番
FMN201-0113-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
つま先ラウンド
色
ホワイト×ライトグレー
サイズ(cm)
24
標準質量(g/片足)
約195(23.5cm)
足幅
3E相当
性別
男女兼用