代表画像
萩原工業
フレキシブル・コンテナバッグ 黒 丸型1t 全開排出口付
商品レビューを投稿する
内容量
1枚
注文コード
84793399
品番
HS405RW050514
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
特殊加工により内容物の流出が少なく、水抜きが可能です。
水分を含んだ内容物の乾燥・運搬に適しています。
通気性を必要とする内容物(農作物など)の運搬にも利用可能です。
用途
内容物の水切り、洗浄、乾燥用などに。
仕様
丸型排出口付(排出口あり)、食品衛生試験適合
トラスコ品番
675-0513
材質
本体:耐候剤入りポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
1100
タイプ
水切り型、クロスシングル形
奥行(mm)
1100
容量(L)
1045
間口(mm)
1100
ベルト色
黒
袋
内袋:なし
外径(mm)
1100
最大充填質量(kg)
荷重:1000
寸法(外径×高さ)(mm)
投入口:1100×800、排出口:500×500
ラミネート
なし
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※吊り上げ時に、バックの下側へ入らないでください。