※使用例
さくら電子
空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
4L
L
5L
M
LL
4L
色
本体:シルバー、バッテリー:ブラック、ファン:レッド
本体:シルバー、バッテリー:ブラック、ファン:レッド
本体:シルバー、バッテリー:ブラック、ファン:レッド
本体:チャコール、ファン:レッド、バッテリー:ブラック
本体:キャメル、バッテリー:ブラック、ファン:レッド
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
84793889
品番
ku91400sbt11-s-4l
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
色
本体:シルバー、バッテリー:ブラック、ファン:レッド
サイズ
4L
質量(g)
ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)
電圧(V)
ファン:30
風量
4段階調整
ACアダプタ(定格出力)
13.2V=1.8
ACアダプタ(定格入力)
100-240V~50/60Hz 0.8
出力電流範囲(A)
【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4
入力電流(A)
【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3
バッテリー容量(mAh)
26000
サイズ(mm)
ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応
素材
綿100%