曜日別特売
ku91400sbt11-ch-5l 空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11 さくら電子 84793959

ku91400sbt11-ch-5l 空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11 さくら電子 84793959
ku91400sbt11-ch-5l 空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11 さくら電子 84793959
ku91400sbt11-ch-5l 空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11 さくら電子 84793959
ku91400sbt11-ch-5l 空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11 さくら電子 84793959
ku91400sbt11-ch-5l 空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11 さくら電子 84793959
ku91400sbt11-ch-5l 空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11 さくら電子 84793959
ku91400sbt11-ch-5l 空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11 さくら電子 84793959

空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ5L
本体:チャコール、ファン:レッド、バッテリー:ブラック
本体:チャコール、ファン:レッド、バッテリー:ブラック
本体:シルバー、バッテリー:ブラック、ファン:レッド
本体:キャメル、バッテリー:ブラック、ファン:レッド
内容量1セット注文コード84793959品番ku91400sbt11-ch-5l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
本体:チャコール、ファン:レッド、バッテリー:ブラックサイズ5L質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応素材綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする