エスコ
1274kg ベルト荷締機(両端アイ型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ベルト長さ巻取側(m)
9
7
9
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
84795036
品番
EA982SA-50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,560
販売価格(税別)
¥
19,600
バスケットに入れる
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)
50
使用荷重(kg)
1274
端末仕様
両端アイ
ベルト長さ巻取側(m)
9
材質(ベルト)
リサイクルポリエステル糸
ベルト長さ固定側(m)
1
破断荷重(kN)
40
アイの長さ(mm)
120
幅×厚さ(mm)
ベルト:50×3.3