エスコ
2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
84795045
品番
EA982SA-54A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,180
販売価格(税別)
¥
33,800
バスケットに入れる
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)
75
使用荷重(kg)
2540
端末仕様
両端アイ
ベルト長さ巻取側(m)
3
材質(ベルト)
リサイクルポリエステル糸
ベルト長さ固定側(m)
1
破断荷重(kN)
100
幅×厚さ(mm)
ベルト:75×3.5