EA995AD-702 30L ポリ袋(半透明/取手付/50枚) エスコ 84795088

EA995AD-702 30L ポリ袋(半透明/取手付/50枚) エスコ 84795088
EA995AD-702 30L ポリ袋(半透明/取手付/50枚) エスコ 84795088
EA995AD-702 30L ポリ袋(半透明/取手付/50枚) エスコ 84795088
EA995AD-702 30L ポリ袋(半透明/取手付/50枚) エスコ 84795088
EA995AD-702 30L ポリ袋(半透明/取手付/50枚) エスコ 84795088

30L ポリ袋(半透明/取手付/50枚)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊(50枚)注文コード84795088品番EA995AD-702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パッケージ上部に取り出し口が付いており、ティッシュペーパーのように1枚ずつ取り出しやすくなっています。箱型に収納されているため、横からも一枚ずつ取り出しやすく、収納に便利です。ペールに引っ掛けやすく結びやすく持ち運びやすい。分別用ペールにも最適です。天然ライムストーンを使用しているので、灰色がかっていてプライバシーにも配慮しています。マチなし。取っ手付。非食品用。

材質HDPE+炭酸カルシウム厚さ(mm)0.017半透明容量(L)30耐冷温度(℃)-30サイズ(mm)500×700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする