エスコ
4.4L 収納ボックス(透明)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
84795456
品番
EA506LF-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途
工具、生活用品、日用雑貨等の収納に
材質
ポリプロピレン
色
透明
質量(g)
260
容量(L)
4.4
有効内寸(mm)
281×157×87
外寸(mm)
338×193×99
内寸(mm)
289×165×95
フタ
フタ別売
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可