曜日別特売
EA982SA-13A 254kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ 84796244

EA982SA-13A 254kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ 84796244
EA982SA-13A 254kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ 84796244
EA982SA-13A 254kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ 84796244
EA982SA-13A 254kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ 84796244

254kg ベルト荷締機(両端アイ型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード84796244品番EA982SA-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,455
販売価格(税別)
4,050

スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。

ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)254端末仕様両端アイベルト長さ巻取側(m)2材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1破断荷重(kN)10幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする