エスコ
5本組 超精密ピンセット(超合金製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(1セット)
注文コード
84796427
品番
EA595H-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,950
販売価格(税別)
¥
44,500
バスケットに入れる
非磁性(100%)。
材質
超合金(ニッケルクロムモリブデン)
形状
直・鋭(先端幅:0.13mm、全長:120mm、厚み:0.11mm) 直・平(先端幅:1.90mm、全長:120mm、厚み:0.11mm) 直・鋭(先端幅:0.18mm、全長:110mm、厚み:0.12mm) 直・鋭(先端幅:0.13mm、全長:110mm、厚み:0.06mm) 曲・鋭(先端幅:0.16mm、全長:120mm、厚み:0.09mm)
ケース寸法(mm)
130(W)×180(D)×13(H)
連続使用温度(℃)
600