エスコ
199kg ベルト荷締機(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
返品不可
ベルト長さ(m)
9
4.5
9
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
84796470
品番
EA982BB-69
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,192
販売価格(税別)
¥
4,720
バスケットに入れる
バックル部分は錆びにくいSUS304製。エンドレスタイプの荷締機で物体に巻き付けてラチェットバックルに通すことができます。
質量(g)
598
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
9
使用荷重(kg)
199
端末仕様
エンドレス
材質(ベルト)
ナイロン、ポリエステル
幅×厚さ(mm)
ベルト:25×1.65