エスコ
[EA720KD-2用] 替テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
84796716
品番
EA720KD-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,798
販売価格(税別)
¥
6,180
バスケットに入れる
[EA720KD-2用]替テープ。
適合本体
EA720KD-2用
幅(mm)
12
全長(m)
50
目盛仕様
メートル目盛
テープ厚さ(mm)
0.5
最小目盛(mm)
表:2、裏:5
材質(テープ)
ガラス繊維
目盛種別
両面