曜日別特売
EA720KD-8 [EA720KD-3用] 替テープ エスコ 84796725

EA720KD-8 [EA720KD-3用] 替テープ エスコ 84796725
EA720KD-8 [EA720KD-3用] 替テープ エスコ 84796725

[EA720KD-3用] 替テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード84796725品番EA720KD-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,310
販売価格(税別)
12,100

[EA720KD-3用]替テープ。

適合本体EA720KD-3用幅(mm)12全長(m)100目盛仕様メートル目盛テープ厚さ(mm)0.5最小目盛(mm)表:2、裏:5材質(テープ)ガラス繊維目盛種別両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする