曜日別特売
EA986TA-2100 キャスター(ツインホイール/TPE/SUSネジ) エスコ 84796856

EA986TA-2100 キャスター(ツインホイール/TPE/SUSネジ) エスコ 84796856
EA986TA-2100 キャスター(ツインホイール/TPE/SUSネジ) エスコ 84796856

キャスター(ツインホイール/TPE/SUSネジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード84796856品番EA986TA-2100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,456
販売価格(税別)
4,960

自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。

車輪径(Φmm)100材質(本体)ナイロン質量(g)356材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)110ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)100ストッパーあり車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする