曜日別特売
KI950-ロイヤルグレー-フリー KI950 胸当てエプロン(レディース) 興栄繊商 84797617

KI950-ロイヤルグレー-フリー KI950 胸当てエプロン(レディース) 興栄繊商 84797617
KI950-ロイヤルグレー-フリー KI950 胸当てエプロン(レディース) 興栄繊商 84797617
KI950-ロイヤルグレー-フリー KI950 胸当てエプロン(レディース) 興栄繊商 84797617
KI950-ロイヤルグレー-フリー KI950 胸当てエプロン(レディース) 興栄繊商 84797617
KI950-ロイヤルグレー-フリー KI950 胸当てエプロン(レディース) 興栄繊商 84797617
KI950-ロイヤルグレー-フリー KI950 胸当てエプロン(レディース) 興栄繊商 84797617
KI950-ロイヤルグレー-フリー KI950 胸当てエプロン(レディース) 興栄繊商 84797617
KI950-ロイヤルグレー-フリー KI950 胸当てエプロン(レディース) 興栄繊商 84797617

KI950 胸当てエプロン(レディース)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ロイヤルグレー
内容量1枚注文コード84797617品番KI950-ロイヤルグレー-フリー
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

内側のひも通し穴に腰ひもを通して結ぶと、ヒップラインをカバーし、後ろ姿が気になりません。ポケットは中央2分割式に加え、右側にマチ付ポケット、左胸にペン差しポケットが付いています。肩ひもはボタン3段階に調整可能。軽量でシワになりにくいく、乾きも早いので頻繁にご使用される方に最適です。

ロイヤルグレータイプロイヤルグレー/フリー機能撥水・制電腰廻り(cm)70裾廻り(cm)100ポケット中央2分割式ポケット+右マチ付きポケット、胸ペン差しポケット前中心丈(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする