曜日別特売
KI260-ワイン-フリー KI260 胸当てエプロン 興栄繊商 84797800

KI260-ワイン-フリー KI260 胸当てエプロン 興栄繊商 84797800
KI260-ワイン-フリー KI260 胸当てエプロン 興栄繊商 84797800
KI260-ワイン-フリー KI260 胸当てエプロン 興栄繊商 84797800
KI260-ワイン-フリー KI260 胸当てエプロン 興栄繊商 84797800
KI260-ワイン-フリー KI260 胸当てエプロン 興栄繊商 84797800
KI260-ワイン-フリー KI260 胸当てエプロン 興栄繊商 84797800

KI260 胸当てエプロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ワイン
内容量1枚注文コード84797800品番KI260-ワイン-フリー
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ポケットは中央2分割式に加え、右側にマチ付きポケットと左胸にペン差しポケットが付いています。腰回りはボタンで2段階に調整できます。軽量でシワになりにくく、肩への負担も少ないので、長時間の着用に最適です。

ワインタイプワイン/フリー機能撥水・制電腰廻り(cm)108裾廻り(cm)108ポケット中央2分割式ポケット+右マチ付きポケット、胸ペン差しポケット前中心丈(cm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする