曜日別特売
534-黒-LL 535 清涼綿混 平織 京作務衣 黒 LL 興栄繊商 84797879

534-黒-LL 535 清涼綿混 平織 京作務衣 黒 LL 興栄繊商 84797879
534-黒-LL 535 清涼綿混 平織 京作務衣 黒 LL 興栄繊商 84797879
534-黒-LL 535 清涼綿混 平織 京作務衣 黒 LL 興栄繊商 84797879
534-黒-LL 535 清涼綿混 平織 京作務衣 黒 LL 興栄繊商 84797879
534-黒-LL 535 清涼綿混 平織 京作務衣 黒 LL 興栄繊商 84797879
534-黒-LL 535 清涼綿混 平織 京作務衣 黒 LL 興栄繊商 84797879
534-黒-LL 535 清涼綿混 平織 京作務衣 黒 LL 興栄繊商 84797879
534-黒-LL 535 清涼綿混 平織 京作務衣 黒 LL 興栄繊商 84797879

535 清涼綿混 平織 京作務衣 黒 LL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84797879品番534-黒-LL
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

薄手でサラッとした感触のトロピカル素材を使用。通気性に富み,涼感のある風合いと上品な光沢が持ち味です。抗菌防臭加工により、夏場の気になる汗も抑え、清潔さと快適さを保ちます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。

タイプ黒/LL股下(cm)76ウエスト(cm)80cm~112cmパンツ丈(cm)108着丈(cm)80対応季節:春~夏向け適応身長(cm)目安:180以上裄丈(cm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする