興栄繊商
ET500 ロングソムリエ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ワイン
ブラック
ダークブラウン
ホワイト
ダークグリーン
イタリアンレッド
ワイン
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84798545
品番
ET500-ワイン-フリー
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ポケットは右に1つ付いています。素材に綿を混ぜることで腰ひもがしっかり結べ、快適にお仕事ができます。
色
ワイン
タイプ
ワイン/フリー
幅(cm)
103
機能
撥水・制電
総丈(cm)
91
ポケット
右ポケット
腰紐長さ(cm)
280