曜日別特売
238-ベージュ-LL 238 和ポリエステル京作務衣 ベージュ LL 興栄繊商 84798920

238-ベージュ-LL 238 和ポリエステル京作務衣 ベージュ LL 興栄繊商 84798920
238-ベージュ-LL 238 和ポリエステル京作務衣 ベージュ LL 興栄繊商 84798920
238-ベージュ-LL 238 和ポリエステル京作務衣 ベージュ LL 興栄繊商 84798920
238-ベージュ-LL 238 和ポリエステル京作務衣 ベージュ LL 興栄繊商 84798920
238-ベージュ-LL 238 和ポリエステル京作務衣 ベージュ LL 興栄繊商 84798920
238-ベージュ-LL 238 和ポリエステル京作務衣 ベージュ LL 興栄繊商 84798920
238-ベージュ-LL 238 和ポリエステル京作務衣 ベージュ LL 興栄繊商 84798920
238-ベージュ-LL 238 和ポリエステル京作務衣 ベージュ LL 興栄繊商 84798920

238 和ポリエステル京作務衣 ベージュ LL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84798920品番238-ベージュ-LL
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シャリ感のあるサラッとした肌触り、通気性の良い中肉厚のポリエステル素材。洗濯後の乾きも早く、アイロン無しでご着用いただけます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。

ベージュタイプベージュ/LL股下(cm)76ウエスト(cm)80cm~112cmパンツ丈(cm)108着丈(cm)80対応季節:通年適応身長(cm)目安:180以上裄丈(cm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする