KI750-ブラック-フリー KI750 胸当てエプロン 興栄繊商 84799367

KI750-ブラック-フリー KI750 胸当てエプロン 興栄繊商 84799367
KI750-ブラック-フリー KI750 胸当てエプロン 興栄繊商 84799367
KI750-ブラック-フリー KI750 胸当てエプロン 興栄繊商 84799367
KI750-ブラック-フリー KI750 胸当てエプロン 興栄繊商 84799367
KI750-ブラック-フリー KI750 胸当てエプロン 興栄繊商 84799367
KI750-ブラック-フリー KI750 胸当てエプロン 興栄繊商 84799367
KI750-ブラック-フリー KI750 胸当てエプロン 興栄繊商 84799367
KI750-ブラック-フリー KI750 胸当てエプロン 興栄繊商 84799367

KI750 胸当てエプロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード84799367品番KI750-ブラック-フリー
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

シンプルなデザインで型崩れしにくいシルエット。ポケットは左右に各1つ、左胸にペン差しポケットが付いています。首回りはボタン2段階に調整可能。軽量でシワになりにくく、乾きも早いので、頻繁にご使用される方に最適です。

ブラックタイプブラック/フリー機能撥水・制電腰廻り(cm)85裾廻り(cm)85ポケット両脇ポケット+胸ペン差しポケット前中心丈(cm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする