興栄繊商
MH90 胸当てエプロン(メンズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
チャコール
ブラック
ブラウン
ベージュ
チャコール
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84800085
品番
MH90-チャコール-フリー
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ポケットはマチ付きポケットが左右に各1つ、右に便利な小物ポケットと左胸にペン差しポケットが付いています。腰回りはボタンで2段階に調整できます。さらっとした質感が体にフィットして快適な着心地です。
色
チャコール
タイプ
チャコール/フリー
機能
難燃・制電・光沢
腰廻り(cm)
108
裾廻り(cm)
92
ポケット
両脇マチ付きポケット(小物ポケット付き)、胸ペン差しポケット
前中心丈(cm)
90