曜日別特売
LW75-ブラック-フリー LW75 ロングソムリエ 興栄繊商 84800469

LW75-ブラック-フリー LW75 ロングソムリエ 興栄繊商 84800469
LW75-ブラック-フリー LW75 ロングソムリエ 興栄繊商 84800469
LW75-ブラック-フリー LW75 ロングソムリエ 興栄繊商 84800469
LW75-ブラック-フリー LW75 ロングソムリエ 興栄繊商 84800469
LW75-ブラック-フリー LW75 ロングソムリエ 興栄繊商 84800469
LW75-ブラック-フリー LW75 ロングソムリエ 興栄繊商 84800469
LW75-ブラック-フリー LW75 ロングソムリエ 興栄繊商 84800469
LW75-ブラック-フリー LW75 ロングソムリエ 興栄繊商 84800469

LW75 ロングソムリエ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード84800469品番LW75-ブラック-フリー
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

内側の紐通し穴に腰ひもを通して結ぶと、後ろ姿が綺麗に見え、腰回りも安定します。ポケットはマチ付きポケットが左右に各1つ、右には便利な小物ポケット付きです。しなやかな質感と縦向きに伸縮性があるので、しゃがんでも窮屈感がありません食品汚れなどをはじき、落ちやすくする防汚効果と漂白剤による脱色を防ぐW効果で色アセや色落ちを防ぎます。

ブラックタイプブラック/フリー幅(cm)98機能撥水・撥油・防汚・脱色防止総丈(cm)85ポケット両脇マチ付きポケット(小物ポケット付き)腰紐長さ(cm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする