興栄繊商
KI200 軽量ショートエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ネイビー
ブラウン
グリーン
レッド
ロイヤルグレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84800600
品番
KI200-ブラック-フリー
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽量でお手入れも簡単なショートエプロン。ポケットはマチ付きポケットが左右に各1つ付いています。素材に綿を混ぜることで腰ひもがずれにくく、洗濯後の乾きも早いので、頻繁にご使用される方に最適です。
色
ブラック
タイプ
ブラック/フリー
幅(cm)
93
機能
撥水・制電
総丈(cm)
39
ポケット
両脇マチ付きポケット
腰紐長さ(cm)
260