曜日別特売
517-黒-S 517 ムラ糸デニム 京作務衣 黒 S 興栄繊商 84801239

517-黒-S 517 ムラ糸デニム 京作務衣 黒 S 興栄繊商 84801239
517-黒-S 517 ムラ糸デニム 京作務衣 黒 S 興栄繊商 84801239
517-黒-S 517 ムラ糸デニム 京作務衣 黒 S 興栄繊商 84801239
517-黒-S 517 ムラ糸デニム 京作務衣 黒 S 興栄繊商 84801239
517-黒-S 517 ムラ糸デニム 京作務衣 黒 S 興栄繊商 84801239
517-黒-S 517 ムラ糸デニム 京作務衣 黒 S 興栄繊商 84801239
517-黒-S 517 ムラ糸デニム 京作務衣 黒 S 興栄繊商 84801239
517-黒-S 517 ムラ糸デニム 京作務衣 黒 S 興栄繊商 84801239

517 ムラ糸デニム 京作務衣 黒 S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84801239品番517-黒-S
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

あえてムラのある糸を使用することで生まれるナチュラルな味わい。ワンウオッシュ加工によるソフトな風合いも魅力です。生地は丈夫な10オンスデニム地を使い、末永くご着用いただけます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。

タイプ黒/S股下(cm)63ウエスト(cm)60cm~82cmパンツ丈(cm)93着丈(cm)72対応季節:秋~冬向け適応身長(cm)目安:150~160裄丈(cm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする