興栄繊商
M30 和風ショートエプロン(ハンプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラック
ネイビー
ブラウン
エンジ
カラシ
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84801354
品番
M30-ブラウン-フリー
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ほどよい厚みの綿100%帆布生地を使用。中央3分割された大き目のポケットは、ほころびやすい箇所をカン止めで補強しています。腰ひもがしっかり結べて使い込んでいくうちに風合いも柔らかくなります
色
ブラウン
タイプ
ブラウン/フリー
幅(cm)
57
総丈(cm)
34
ポケット
前3分割式ポケット
腰紐長さ(cm)
260