曜日別特売
GS75-ブラック-フリー GS75 ギャルソンショートソムリエ 興栄繊商 84801467

GS75-ブラック-フリー GS75 ギャルソンショートソムリエ 興栄繊商 84801467
GS75-ブラック-フリー GS75 ギャルソンショートソムリエ 興栄繊商 84801467
GS75-ブラック-フリー GS75 ギャルソンショートソムリエ 興栄繊商 84801467
GS75-ブラック-フリー GS75 ギャルソンショートソムリエ 興栄繊商 84801467
GS75-ブラック-フリー GS75 ギャルソンショートソムリエ 興栄繊商 84801467

GS75 ギャルソンショートソムリエ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード84801467品番GS75-ブラック-フリー
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ポケットは中央2分割式に加え、右後ろにマチ付きポケットが付いています。しっかりとした質感で動きやすさ、使いやすさともに快適です。

ブラックタイプブラック/フリー幅(cm)98機能撥水・制電総丈(cm)75ポケット中央2分割式ポケット+右マチ付きポケット腰紐長さ(cm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする