興栄繊商
KE90 胸当てエプロン(首掛け)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ネイビー
ブラウン
ホワイト
ボルドー
カーキ
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84801537
品番
KE90-ブラック-フリー
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ブラック
タイプ
ブラック/フリー
機能
撥水・制電
腰廻り(cm)
70
裾廻り(cm)
70
ポケット
両脇ポケット
前中心丈(cm)
90