EA928AG-53C 浴槽洗いスポンジ(10個) エスコ 84801975

EA928AG-53C 浴槽洗いスポンジ(10個) エスコ 84801975
EA928AG-53C 浴槽洗いスポンジ(10個) エスコ 84801975
EA928AG-53C 浴槽洗いスポンジ(10個) エスコ 84801975

浴槽洗いスポンジ(10個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード84801975品番EA928AG-53C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,914
販売価格(税別)
1,740

両面が無膜スポンジなのできめ細かい泡でやさしく洗える。水・洗剤含みが良いスポンジを挟んでいるので、少量の洗剤でも泡立つ。柔らかいので浴槽等のカーブ部分が洗いやすい。くびれグリップ加工が指にフィットして握りやすい。自立するので立てて乾燥できます。

仕様三層構造材質ポリウレタンフォーム質量(g)15耐熱温度(℃)80サイズ(mm)160×80×45繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする