商品レビューを投稿する内容量1個(1個)注文コード84802377品番EA927BB-195
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,630販売価格(税別)
身体にフィットするエルゴカーブ形状の3D成型フォームパッドを採用した高性能ショルダーパッドです。カメラバッグやビジネスバッグなどのショルダーストラップに取り付けることでバッグの荷重を分散し、重いバッグを持ち運ぶ時の肩の痛みや疲れを軽減します。ズレにくい構造で通気性も良く、優れた装着感でバッグを快適に持ち運ぶことができます。身体に触れるクッション面は立体成型により通気性が確保されたエアベンチレーション構造です。汗や蒸れを抑え、長時間でも快適に使用できます。面ファスナーでしっかりと簡単に固定ができ、パッドの内側にはパッドとベルトのズレを軽減する滑り止めライン加工が施されています。使う度にパッドの位置を調整する必要もなくなり、ストレスの少ない安定した持ち運びが可能です。パッドの両端にはショルダーベルトに固定する補助バンドを装備しています。パッドとベルトの一体感が増し、肩へのフィット感を向上させます。カメラショルダーバッグ、ビジネスバッグ、スポーツバッグなど、様々なバッグのショルダーベルトに取り付け可能です。シンプルで後付け感の少ないデザインなので、ビジネスシーンにもマッチします。ショルダーパッドを2本使用することでバックパックのショルダーハーネスに取り付けできます。左右それぞれの肩に違和感なくフィットするので、ストレートタイプのパッドでは得られない優れた装着感で快適に背負うことができます。一眼レフカメラや大型の双眼鏡など、重い機材のストラップへ取り付けることで首や肩へかかる荷重を軽減することができます。その他にも、ギターなどの楽器、クーラーボックス、草刈り機など、アイデア次第で様々な用途に活用できます。