エスコ
コーナージョイント(単管パイプ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
84802395
品番
EA951EN-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,343
販売価格(税別)
¥
2,130
バスケットに入れる
材質
スチール
質量(kg)
0.78
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×250×50
パイプ寸法(mm)
適用:48.6
注意
※単管パイプのピンに確実にセットしてご使用ください。