エスコ
ジャッキベース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(kg)
1.9
4.7
1.9
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1本)
注文コード
84802508
品番
EA948TC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,388
販売価格(税別)
¥
3,080
バスケットに入れる
スチール製。表面処理:電気メッキ。
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
280
穴径(Φmm)
12
揚程(mm)
185
ベース寸法(mm)
140×140
ベース厚さ(mm)
6
ねじ径(Φmm)
28
耐荷重(t)
1.7