曜日別特売
EA441VA-1 銅板 エスコ 84803305

銅板

商品レビューを投稿する
返品不可
厚さ(mm)0.5
質量(g)60
内容量1枚(1枚)注文コード84803305品番EA441VA-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥941
販売価格(税別)
855

導電性、熱伝導性に優れています。溶接性、耐食性、耐候性に優れています。

用途電気機械に材質銅(C1100)厚さ(mm)0.5質量(g)60寸法(長さL×幅W)(mm)150×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする