エスコ
銅板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
厚さ(mm)
0.5
0.5
1
質量(g)
130
60
130
260
570
600
1200
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84803314
品番
EA441VA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
導電性、熱伝導性に優れています。溶接性、耐食性、耐候性に優れています。
用途
電気機械に
材質
銅(C1100)
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
130
寸法(長さL×幅W)(mm)
300×100