EA979D-174 転倒防止粘着プレート(2WAY式/2個) エスコ 84803506

EA979D-174 転倒防止粘着プレート(2WAY式/2個) エスコ 84803506
EA979D-174 転倒防止粘着プレート(2WAY式/2個) エスコ 84803506
EA979D-174 転倒防止粘着プレート(2WAY式/2個) エスコ 84803506
EA979D-174 転倒防止粘着プレート(2WAY式/2個) エスコ 84803506
EA979D-174 転倒防止粘着プレート(2WAY式/2個) エスコ 84803506
EA979D-174 転倒防止粘着プレート(2WAY式/2個) エスコ 84803506

転倒防止粘着プレート(2WAY式/2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード84803506品番EA979D-174
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,718
販売価格(税別)
3,380

ラバーベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減。壁側設置面は粘着固定で、壁から離れていても設置可能です。壁に穴をあけずに設置可能。対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻き付ける」2通りの設置方法が可能。プラネジを留める穴を変えることで、ベルトの長さを2段階で調整できます。

付属品本体2個、アルコールパッド1枚材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム、プラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤耐荷重(kg)約200(1セット)範囲(mm)(取付範囲)1つ目の穴:壁から100まで、2つ目の穴:壁から150まで粘着面(mm)75×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする