曜日別特売
EA983DE-92A 工事幕(3面) エスコ 84803768

EA983DE-92A 工事幕(3面) エスコ 84803768
EA983DE-92A 工事幕(3面) エスコ 84803768
EA983DE-92A 工事幕(3面) エスコ 84803768
EA983DE-92A 工事幕(3面) エスコ 84803768
EA983DE-92A 工事幕(3面) エスコ 84803768
EA983DE-92A 工事幕(3面) エスコ 84803768

工事幕(3面)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(1セット)注文コード84803768品番EA983DE-92A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,580
販売価格(税別)
17,800

幕は予め枠に装着されているので組立簡単。1面セットを組み合わせる事で4面仕様に変更できます。また、折りたたみも可能です。マンホール工事などの、転落防止用として。

仕様3面(3面幕+3面枠)+ジョイントパーツ6個材質幕:綿帆布、 枠:スチール ジョイントパーツ:PP寸法(mm)1000×20×900(H)(1面)質量(kg)約2.5(1面)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする