曜日別特売
EA720KD-22 巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) エスコ 84803795

EA720KD-22 巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) エスコ 84803795
EA720KD-22 巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) エスコ 84803795
EA720KD-22 巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) エスコ 84803795
EA720KD-22 巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) エスコ 84803795
EA720KD-22 巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) エスコ 84803795

巻尺(スチールテープ・ナイロンコート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード84803795品番EA720KD-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,940
販売価格(税別)
15,400

JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは40回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。

幅(mm)10質量(kg)1.12全長(m)50材質(ケース)ABS樹脂最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)標準張力(N)50(20℃)位置測定開始:A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする