EA925CE-55 ロング筒型バッグ エスコ 84803804

EA925CE-55 ロング筒型バッグ エスコ 84803804
EA925CE-55 ロング筒型バッグ エスコ 84803804
EA925CE-55 ロング筒型バッグ エスコ 84803804

ロング筒型バッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード84803804品番EA925CE-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,150
販売価格(税別)
16,500

目印用の竹杭など長いサイズに対応。機能性を重視した筒型のコンパクト設計。幅広の肩当てでくいこみ防止。背中に負担をかけない二重構造。素材は厚手の綿帆布で丈夫。突き抜け防止の底パッド採用。

質量(kg)0.64OD色材質(本体)綿帆布容量(L)29.1外寸法・幅(mm)Φ230外寸法・高さ(mm)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする