※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
高ナット ユニクロめっき
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ピッチ(mm)
2
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
呼び径
16
6
8
10
12
16
20
高さ(mm)
35
20
25
30
40
50
35
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
84805685
品番
00021101160035
参考基準価格(税別)
¥581
販売価格(税込)
¥611
販売価格(税別)
¥
555
バスケットに入れる
高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。
寸法(mm)
16×24×35
高さ(mm)
35
ピッチ(mm)
2
呼び径
16
表面処理
ユニクロめっき(白色)