曜日別特売
0002110Y080030 高ナット  三価クロメート 八幡ねじ 84805755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0002110Y080030 高ナット  三価クロメート 八幡ねじ 84805755
0002110Y080030 高ナット  三価クロメート 八幡ねじ 84805755

高ナット 三価クロメート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.25
呼び径8
高さ(mm)30
内容量1パック(3個)注文コード84805755品番0002110Y080030
参考基準価格(税別)¥209販売価格(税込)¥220
販売価格(税別)
200

高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途
おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。
寸法(mm)8×13×30高さ(mm)30ピッチ(mm)1.25呼び径8表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする