※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
高ナット 三価クロメート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ピッチ(mm)
1.25
1
1.25
呼び径
8
6
8
高さ(mm)
50
40
30
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
84805764
品番
0002110Y080050
参考基準価格(税別)
¥314
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。
寸法(mm)
8×13×50
高さ(mm)
50
ピッチ(mm)
1.25
呼び径
8
表面処理
三価クロメート(青白色)
RoHS指令(10物質対応)
対応