曜日別特売
00020002016000 六角ナット 一種 六価クロメート 八幡ねじ 84806200

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00020002016000 六角ナット 一種 六価クロメート 八幡ねじ 84806200
00020002016000 六角ナット 一種 六価クロメート 八幡ねじ 84806200

六角ナット 一種 六価クロメート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(4個)
ピッチ(mm)2
呼び径16
二面幅(mm)24
内容量1パック(4個)注文コード84806200品番00020002016000
参考基準価格(税別)¥151販売価格(税込)¥160
販売価格(税別)
145

1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。

用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。高さ(mm)13ピッチ(mm)2呼び径16表面処理六価クロメート(黄金色)二面幅(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする