曜日別特売
00020006022000 六角ナット 一種 溶融亜鉛めっき 八幡ねじ 84806315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00020006022000 六角ナット 一種 溶融亜鉛めっき 八幡ねじ 84806315
00020006022000 六角ナット 一種 溶融亜鉛めっき 八幡ねじ 84806315

六角ナット 一種 溶融亜鉛めっき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(2個)
ピッチ(mm)2.5
呼び径22
二面幅(mm)32
内容量1パック(2個)注文コード84806315品番00020006022000
参考基準価格(税別)¥178販売価格(税込)¥187
販売価格(税別)
170

1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。

用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。高さ(mm)18ピッチ(mm)2.5呼び径22表面処理溶融亜鉛メッキ(シルバー)二面幅(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする