※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
六角ナット 一種 黒色亜鉛めっき
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(20個)
1パック(16個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(2個)
ピッチ(mm)
2
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
呼び径
16
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
二面幅(mm)
24
5.5
7
8
10
13
17
19
22
24
30
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
84806437
品番
00020008016000
参考基準価格(税別)
¥199
販売価格(税込)
¥209
販売価格(税別)
¥
190
バスケットに入れる
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。
高さ(mm)
13
ピッチ(mm)
2
呼び径
16
表面処理
黒色亜鉛
二面幅(mm)
24